https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnNE5pOHhNRFF4T0RZMU5qSXhOVEEzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwWk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGVlNzkwZjAzOGJiOTNkNTY1ZjUzOWUzY2YwNTViYTg0MTkxMWM5NGFlMmFhODFhMzY5MTQ0YjY5MDg0ZmM0NWU
144937
Koła Pasowe Zębate
BANDO
BANDO
P14H100
BANDO BANDO
Opis
BANDO P14H100
Pulley, Synchronous; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 14 Teeth; 1-5/16" Face Width; Rough Bore; 2-31/64" Flange OD; 2.174" Outside Diameter; 2.228" Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
P14H100
Nr kat. BDI
144937
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P14H100/p/144937
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,634
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0649717905132
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1/2 Inch
Typ Pasa
H
Liczba Zębów
14
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
2.174
Średnica Zewn. Milimetry
55.22
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
1
Inne Funkcje
Solid Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
Długi Opis
Pulley, Synchronous; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 14 Teeth; 1-5/16" Face Width; Rough Bore; 2-31/64" Flange OD; 2.174" Outside Diameter; 2.228" Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore
Średnica Podziałowa
2,228 Cale | 56,6 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
2,484 Cale | 63,094 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,313 Cale | 33,35 Milimetry
Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież