![P18-3M-06AL](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTD-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJneU1TODVPRFUxTlRJek16ZzVORGN3TDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOVRXVTVEWDBoVVJGOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTBlOGE4OTBjZmE3MzI2NWIwYzZjMTY3ZjI4MzA0YjA3ZjVmNGNiMmJhYzRiYjhlMTRjODk1Yzk3N2YwNzVkZg)
![P18-3M-06AL](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTD-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJneU1TODVPRFUxTlRJek16ZzVORGN3TDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOVRXVTVEWDBoVVJGOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTBlOGE4OTBjZmE3MzI2NWIwYzZjMTY3ZjI4MzA0YjA3ZjVmNGNiMmJhYzRiYjhlMTRjODk1Yzk3N2YwNzVkZg)
1125502
Koła Pasowe Zębate
GATES
GATES
P18-3M-06AL
GATES GATES
Opis
GATES P18-3M-06AL
6MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-6 PowerGrip HTD Belt Style; 18 Teeth; 7.163MM Face Width; Rough Bore; 20.066MM Flange OD; 16.434MM OD; 17.196MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore
Nr. katalogowy
P18-3M-06AL
Nr kat. BDI
1125502
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P18-3M-06AL/p/1125502
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,01
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0072053113396
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
3 MM
Typ Pasa
3M-6 PowerGrip HTD
Liczba Zębów
18
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
0.647
Średnica Zewn. Milimetry
16.434
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0.25
Inne Funkcje
Type 6F
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
6MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-6 PowerGrip HTD Belt Style; 18 Teeth; 7.163MM Face Width; Rough Bore; 20.066MM Flange OD; 16.434MM OD; 17.196MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore
Szerokość Pasa
0,236 Cale | 6 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,282 Cale | 7,163 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
0,79 Cale | 20,066 Milimetry
Średnica Podziałowa
0,677 Cale | 17,196 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież