![P18-5MGT-15AL](/medias/INDGATPULLEY-SYNC-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnell5OHhNRFF3T0Rrek5UTXlOVGN5Tmk5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVWxOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjVlYzExMTdiM2I2ZDUxNTcyNTk2NWVhNDAwZjkxMzEzNDc1NjUzZjk2YzBkMDk4ZDQzMzM2MmUxOTdjZjE5MQ)
![P18-5MGT-15AL](/medias/INDGATPULLEY-SYNC-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnell5OHhNRFF3T0Rrek5UTXlOVGN5Tmk5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVWxOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjVlYzExMTdiM2I2ZDUxNTcyNTk2NWVhNDAwZjkxMzEzNDc1NjUzZjk2YzBkMDk4ZDQzMzM2MmUxOTdjZjE5MQ)
23125574
Koła Pasowe Zębate
GATES
GATES
P18-5MGT-15AL
GATES GATES
Opis
GATES P18-5MGT-15AL
Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5MM Pitch; 5M-15 Belt Style; 18 Teeth; 19.837MM Face Width; Rough Bore; 31.75MM Flange OD; 27.5MM OD; 29MM Pitch Diam; No Keyway; Yes Minimum Plain Bore; 0.375" Max Bore
Nr. katalogowy
P18-5MGT-15AL
Nr kat. BDI
23125574
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P18-5MGT-15AL/p/23125574
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,03
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0770075610069
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
5 MM
Typ Pasa
5M-15
Liczba Zębów
18
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
1.083
Średnica Zewn. Milimetry
27.5
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0.375
Inne Funkcje
Power Grip GT | Aluminium
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.gates.com
Numer Materiałowy producenta
78451518
Waga / LBS
0.07
Długi Opis
Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5MM Pitch; 5M-15 Belt Style; 18 Teeth; 19.837MM Face Width; Rough Bore; 31.75MM Flange OD; 27.5MM OD; 29MM Pitch Diam; No Keyway; Yes Minimum Plain Bore; 0.375" Max Bore
Szerokość Pasa
0,591 Cale | 15 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,781 Cale | 19,837 Milimetry
Średnica Podziałowa
1,142 Cale | 29 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież