https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnd1pTOHhNRFV3TnpJNU9EVTNNREkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOU9Sa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1NmU5NjNlZTYyNjczOWQwNWVkMjA1NWFkOWYzYzkzYTEwNmZhMzgwZDgxZGRjNDExMjY0ZmE1MzdiNDZkYTZj
1125519
Fogas szíjtárcsák
GATES
GATES
P192-8MGT-50
GATES GATES
Leírás
GATES P192-8MGT-50
50MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-50 Powergrip GT2 Belt Style; 192 Teeth; 60.325MM Face Width; Bushed; 487.553MM OD; 488.925MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 82.55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
P192-8MGT-50
BDI anyagszám
1125519
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/P192-8MGT-50/p/1125519
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
40,82
EAN
0072053459197
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8MGT-50 Powergrip GT2
Fogak száma
192
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
3020
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Bushing | Arm Style | Type A3
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
50MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-50 Powergrip GT2 Belt Style; 192 Teeth; 60.325MM Face Width; Bushed; 487.553MM OD; 488.925MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 82.55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
19,249 hüvelyk | 488,925 milliméter
Külső átmérő
19,195 hüvelyk | 487,553 milliméter
Szíjszélesség
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Futófelület szélesség
2,375 hüvelyk | 60,325 milliméter
Persely furattartomány
7/8 To 3-1/4 hüvelyk | 22.225 To 82.55 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés