https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJneU5DOHhNRE13TXprNE9USXhPVE0xT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OThhNjEwMDkxZjczMmY0MTk2YzUxMzA1ZWI1YmQ3Yjk4NGJkODcxZDgyMTY1YTI0YjM0NjM3ODljNjVlMGI2Nw
1126098
Remenica pre ozubené remene
GATES
GATES
PB8MX-38S-36
GATES GATES
Popis
GATES PB8MX-38S-36
36MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-36 Poly Chain GT2 Belt Style; 38 Teeth; 40.132MM Face Width; Rough Bore; 106.934MM Flange OD; 95.174MM OD; 96.774MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.438" Max Bore
Katalógové číslo výrobcu
PB8MX-38S-36
BDI #
1126098
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/PB8MX-38S-36/p/1126098
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
3,04
EAN
0072053270143
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
1.417
Šírka remeňa – milimetre
36
Rozteč remeňa
8 MM
Štýl remeňa
8M-36 Poly Chain GT2
Počet zubov
38
Šírka tváre - palce
1.58
Šírka tváre – milimetre
40.132
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
4.21
Vonkajší priemer príruby – milimetre
106.934
Vonkajší priemer - palce
3.747
Vonkajší priemer – milimetre
95.174
Priemer stúpania - palce
3.81
Priemer stúpania – milimetre
96.774
Drážka Áno/Nie
No
Veľkosť púzdra
No Bushing
Minimálna plain otvor
Yes
Maximálny otvor
2.438
Ostatné vlastnosti
Solid Style | Type 6F1
Palec – metrický
Metric
Dlhý popis
36MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-36 Poly Chain GT2 Belt Style; 38 Teeth; 40.132MM Face Width; Rough Bore; 106.934MM Flange OD; 95.174MM OD; 96.774MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.438" Max Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov