https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-WEB-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJnMFppOHhNREUwT0RVME1EQTFOVFU0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WFJVSmZUa1pNWDFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTVkZGRmOTE2ZDg1NTIwNWExZGQxMjM5Yjk5N2ExM2YyOGY0OTllNTdmMGFhNGI5ZmI2MzM2YzZkMTc2MTEwZg
1289622
Remenica pre ozubené remene
SKF
SKF
PHP 144-8M-30TB
SKF SKF
Popis
SKF PHP 144-8M-30TB
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 144 Teeth; 38.1MM Face Width; Bushed; 365.32MM Outside Diameter; 366.69MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 16 To 60MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
PHP 144-8M-30TB
BDI #
1289622
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/PHP-144-8M-30TB/p/1289622
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
12,38
EAN
7316572604137
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
1.181
Šírka remeňa – milimetre
30
Rozteč remeňa
8 MM
Štýl remeňa
8M-30
Počet zubov
144
Šírka tváre - palce
1.5
Šírka tváre – milimetre
38.1
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
No
Vonkajší priemer - palce
14.383
Vonkajší priemer – milimetre
365.32
Priemer stúpania - palce
14.437
Priemer stúpania – milimetre
366.69
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 2-1/2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
16 To 60
Veľkosť púzdra
2517
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing | Web Style
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Váha / libry
19.8416
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 144 Teeth; 38.1MM Face Width; Bushed; 365.32MM Outside Diameter; 366.69MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 16 To 60MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov