Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

W2914M90-MPB https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnME9DOHhNRFV3TnpJeU1qQTFOams1TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGE5MTRiZDA4ZDNkYmI1NjI5YzljMWViNzg5NWE2ZWYzYWM1MTI5MWZhMWFiYWIyYzFjM2NlYjE4NjRjZjE4Y2M
612975 Koła Pasowe Zębate 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

W2914M90-MPB

Opis

MARTIN SPROCKET & GR W2914M90-MPB

Synchronous Pulley; 90MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-90 Belt Style; 29 Teeth; 95.072MM Face Width; Rough Bore; 141.224MM Flange OD; 126.517MM OD; 129.235MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 2.313" Max Bore

Nr. katalogowy

W2914M90-MPB

Nr kat. BDI
612975

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
9,171
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0697950909646
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-90
Liczba Zębów
29
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
4.981
Średnica Zewn. Milimetry
126.517
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
2.313
Inne Funkcje
HTD Belt Style | Solid Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
W2914M90-MPB
Waga / LBS
20.2
Długi Opis
Synchronous Pulley; 90MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-90 Belt Style; 29 Teeth; 95.072MM Face Width; Rough Bore; 141.224MM Flange OD; 126.517MM OD; 129.235MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 2.313" Max Bore
Średnica Podziałowa
5,088 Cale | 129,235 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
5,56 Cale | 141,224 Milimetry
Szerokość Pasa
3,543 Cale | 90 Milimetry
Szerokość Powierzchni
3,743 Cale | 95,072 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież