https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-10G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJobU1pOHhNRFF5TWpRMk5Ea3pPREF4TkM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFd1IxOVVURjlMVjE5VFQweGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODViOWE4MzMyNGJkOTMxYWY3ZWE3MDM2ZWVjNjM3Y2NmYmUyM2Q1YjQzMmJkNjU5Mzg3MDBlYzVkMTIzNjNiMA
256060
Koła o stałej podziałce
DODGE
DODGE
10C12.0-4545
DODGE DODGE
Opis
DODGE 10C12.0-4545
10 Grooves; 12.4" Outside Diameter; Bushed; 4545 Bushing Series; C Belt Series; 12" Pitch Minimum; 12" Pitch Maximum; 1-15/16 To 4-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
10C12.0-4545
Nr kat. BDI
256060
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/10C12-0-4545/p/256060
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
54,658
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0782475651818
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
10
Średnica Zewn. Cale
12.4
Średnica Zewn. Milimetry
314.96
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
4545
Seria Pasa
C
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
10C12.0-4545 SHEAVE
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
115356
Waga / LBS
120.5
Długi Opis
10 Grooves; 12.4" Outside Diameter; Bushed; 4545 Bushing Series; C Belt Series; 12" Pitch Minimum; 12" Pitch Maximum; 1-15/16 To 4-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Szerokość Pasa
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-15/16 To 4-15/16 Cale | 55 To 120 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
12 Cale | 304,8 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
12 Cale | 304,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież