https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-TL-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcwMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJneVppOHhNREV4TXpVNU1qSXlPVGt4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgxUk1YMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTcwY2Q4MjliYjQxOWViZjVlNzY3OWIxNjFkNzM5M2QxOTZjZjA3Y2ZiMGMyMTlhNzBjMmJhMjAxYTg4YzMwZQ
24307623
Ékszíj tárcsák
TIMKEN
TIMKEN
4-8V-1800-TB
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 4-8V-1800-TB
Transmission Pulley; 4 Grooves; 18" Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; 8V Belt Series; 17.8" Pitch Minimum; 17.8" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
4-8V-1800-TB
BDI anyagszám
24307623
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/4-8V-1800-TB/p/24307623
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
57,334
EAN
0070964108913
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
4
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
4040
MÉRETSOROZAT
8V
Persely furattartomány - hüvelyk
1-7/16 To 4
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Web Style | Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 4 Grooves; 18" Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; 8V Belt Series; 17.8" Pitch Minimum; 17.8" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség minimum
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
18 hüvelyk | 457,2 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
17,8 hüvelyk | 452,12 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
17,8 hüvelyk | 452,12 milliméter
Szíjszélesség maximum
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés