https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-8G-BSH-QD-5V-M-A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg1MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnd1pTOHhNRFkwT1RJM01UUTJPREEyTWk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgwSlRTRjlSUkY4MVZsOU5YMEZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGM0ZDZiOTA0MGZjZWViODY5MzNlZDc2MGMxMzZkNjk2MGU4NjZiZTEwZjYyOWJjOTMyYWNjMzc3MmZkNmIwYTM
280491
Koła o stałej podziałce
DODGE
DODGE
8-5V50.00-M
DODGE DODGE
Opis
DODGE 8-5V50.00-M
Transmission Pulley; 8 Grooves; 50" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Size; 5V Belt Series; 5/8" Belt Width Minimum; 5/8" Belt Width Maximum; 50" Pitch Diameter Minimum; 50" Pitch Diameter Maximum; Keyway
Nr. katalogowy
8-5V50.00-M
Nr kat. BDI
280491
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/8-5V50-00-M/p/280491
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
212,735
UNSPSC
26111800
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0782475154906
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
8
Średnica Zewn. Cale
50
Średnica Zewn. Milimetry
1270
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
M
Seria Pasa
5V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Arm Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
455415
Waga / LBS
419
Długi Opis
Transmission Pulley; 8 Grooves; 50" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Size; 5V Belt Series; 5/8" Belt Width Minimum; 5/8" Belt Width Maximum; 50" Pitch Diameter Minimum; 50" Pitch Diameter Maximum; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
50 Cale | 1270 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2 To 5-1/2 Cale | 50 to 120 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
50 Cale | 1270 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież