https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIzODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJoak9DOHhNREk1TXpRM01qTXlPVGMxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxUk1YMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzODYzMmJiMjM1ZTJlNjc4ZjQzNTc3NWRlM2ZkMmI1ZWZkMjA1OGEzMzhkNDU2YzIyNmU0Njc0ZWRjZDQ2MDlj
1282167
Viacdrážkové klinové remenice
SKF
SKF
PHP 3SPA1000TB
SKF SKF
Popis
SKF PHP 3SPA1000TB
3 Grooves; 1005.5MM Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Series; SPA Belt Series; 1000MM Pitch Minimum; 1000MM Pitch Maximum; 35 To 90MM Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
PHP 3SPA1000TB
BDI #
1282167
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/PHP-3SPA1000TB/p/1282167
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
50
EAN
7316572765319
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
3
Vonkajší priemer - palce
39.587
Vonkajší priemer – milimetre
1005.5
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
3535
Rada remeňa
SPA
Minimálna šírka remeňa - palce
0.5
Minimálna šírka remeňa – milimetre
12.7
Maximálna šírka remeňa - palce
0.5
Maximálna šírka remeňa – milimetre
12.7
Minimálny priemer stúpania - palce
39.37
Minimálny priemer stúpania – milimetre
1000
Maximálny priemer stúpania - palce
39.37
Maximálny priemer stúpania – milimetre
1000
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1-1/4 To 3-1/2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
35 To 90
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing | Arm Style
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Váha / libry
110.231
Dlhý popis
3 Grooves; 1005.5MM Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Series; SPA Belt Series; 1000MM Pitch Minimum; 1000MM Pitch Maximum; 35 To 90MM Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov