https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDI4Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJnMk15OHhNREk1TXpRMk5qSXpORGt4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3YWQ2ZjViZDVhZmJiNzdhYjljMTkzZmQzMjM4ZjkwMDdlODI5YmVhOGRhZDFhYmQyOTQ2YzIyYjYyY2JhYjQ0
1282639
Koła o stałej podziałce
SKF
SKF
PHP 4SPZ100TB
SKF SKF
Opis
SKF PHP 4SPZ100TB
4 Grooves; 104MM Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Series; SPZ Belt Series; 100MM Pitch Minimum; 100MM Pitch Maximum; 14 To 42MM Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
PHP 4SPZ100TB
Nr kat. BDI
1282639
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/PHP-4SPZ100TB/p/1282639
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,337
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
7316572630334
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
4
Średnica Zewn. Cale
4.094
Średnica Zewn. Milimetry
104
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
1610
Seria Pasa
SPZ
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Długi Opis
4 Grooves; 104MM Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Series; SPZ Belt Series; 100MM Pitch Minimum; 100MM Pitch Maximum; 14 To 42MM Bushing Bore Range; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
3,937 Cale | 100 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,382 Cale | 9,7 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-5/8 Cale | 14 To 42 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,382 Cale | 9,7 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
3,937 Cale | 100 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież