https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnNU1pOHhNREV4TXpVNU16QTBPVEV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxUk1YMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3ZTAxNTM4NTE2ZDk2ZGRiMDc0Y2ViNjIwZDA0MTEyZTc3ZDc3OTMyYzA3MGJiMDE3ODFmMDk0ZTkyMjJkZGIw
1282085
Ékszíj tárcsák
SKF
SKF
PHP 5SPA315TB
SKF SKF
Leírás
SKF PHP 5SPA315TB
5 Grooves; 320.5MM Outside Diameter; Bushed; 3525 Bushing Series; SPA Belt Series; 315MM Pitch Minimum; 315MM Pitch Maximum; 35 To 100MM Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
PHP 5SPA315TB
BDI anyagszám
1282085
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/PHP-5SPA315TB/p/1282085
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
19,605
EAN
7316572626085
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
5
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
3525
MÉRETSOROZAT
SPA
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
Hosszú leírás
5 Grooves; 320.5MM Outside Diameter; Bushed; 3525 Bushing Series; SPA Belt Series; 315MM Pitch Minimum; 315MM Pitch Maximum; 35 To 100MM Bushing Bore Range; Keyway
Persely furattartomány
1-1/2 To 4 hüvelyk | 35 To 100 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
12,402 hüvelyk | 315 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
12,618 hüvelyk | 320,5 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
12,402 hüvelyk | 315 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés