![QD 5V5000/8M](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc3NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJobFpTOHhNREV4TXpVNE5qVXlPREk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxRkVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkOTlmYmZlYmNhYmMyOWE4NDY1ZDU2YTc5YTM0ZmUyYzBlMGM5OGRhODBiODkyYWQyYWE5NWVlNmQ3MTY3YjZi)
![QD 5V5000/8M](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc3NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJobFpTOHhNREV4TXpVNE5qVXlPREk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxRkVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkOTlmYmZlYmNhYmMyOWE4NDY1ZDU2YTc5YTM0ZmUyYzBlMGM5OGRhODBiODkyYWQyYWE5NWVlNmQ3MTY3YjZi)
1078904
Koła o stałej podziałce
OPTIBELT
OPTIBELT
QD 5V5000/8M
OPTIBELT OPTIBELT
Opis
OPTIBELT QD 5V5000/8M
Transmission Pulley; 8 Grooves; 50" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; 5V Belt Series; 49.9" Pitch Minimum; 49.9" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
QD 5V5000/8M
Nr kat. BDI
1078904
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/QD-5V5000-8M/p/1078904
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
166,47
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
4014486339826
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
8
Średnica Zewn. Cale
50
Średnica Zewn. Milimetry
1270
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
M
Seria Pasa
5V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing | Arm Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Waga / LBS
367
Długi Opis
Transmission Pulley; 8 Grooves; 50" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; 5V Belt Series; 49.9" Pitch Minimum; 49.9" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
49,9 Cale | 1267,46 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2 To 5-1/2 Cale | 90 To 120 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
49,9 Cale | 1267,46 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież