https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE2OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJnd015OHhNREk1TXpRME5qUXhNREkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxUk1YMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxZTYzYTZjMDFhNGE3YzVhMWFjZjZkMTgyZDhiNjQ4ZTUwMzUzNmI4MWQwYWY0MjdiZTBhMDk5ZTg1ZjdhZTZm
18131410
Koła o stałej podziałce
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SPC800X8-5050
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Opis
PT INTERNATIONAL SPC800X8-5050
8 Grooves; 809.6MM Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; SPC Belt Series; 800MM Pitch Minimum; 800MM Pitch Maximum; 70 To 125MM Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
SPC800X8-5050
Nr kat. BDI
18131410
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/SPC800X8-5050/p/18131410
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
145
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0800675237226
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
8
Średnica Zewn. Cale
31.874
Średnica Zewn. Milimetry
809.6
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
5050
Seria Pasa
SPC
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Arm Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Waga / LBS
319.67
Długi Opis
8 Grooves; 809.6MM Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; SPC Belt Series; 800MM Pitch Minimum; 800MM Pitch Maximum; 70 To 125MM Bushing Bore Range; Keyway
Min. Szerokość Pasa
0,866 Cale | 22 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
31,496 Cale | 800 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,866 Cale | 22 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
31,496 Cale | 800 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2-3/4 To 5 Cale | 70 To 125 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież