![4.25F20SF](/medias/INDL-JPULLEY-COMPN-ST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZpTDJoaE5DOHhNREkwTkRrM01qRTRNelU0TWk5SlRrUk1MVXBRVlV4TVJWbGZRMDlOVUU1ZlUxUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTU1NGZiYjEwNjQyZDk1MGQzZThlYTJjNmNmNTc0ZmFhMzMzNmI3Yzc2NGJlMDg3ZWFmMDczODEyYjllNzc2Mg)
![4.25F20SF](/medias/INDL-JPULLEY-COMPN-ST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZpTDJoaE5DOHhNREkwTkRrM01qRTRNelU0TWk5SlRrUk1MVXBRVlV4TVJWbGZRMDlOVUU1ZlUxUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTU1NGZiYjEwNjQyZDk1MGQzZThlYTJjNmNmNTc0ZmFhMzMzNmI3Yzc2NGJlMDg3ZWFmMDczODEyYjllNzc2Mg)
593307
Koła wariatorowe – płaskie
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
4.25F20SF
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
Opis
TIMKEN LOVEJOY 4.25F20SF
Pulley, Companion; Straight Face; 4-1/4" Face Width; Bushed; SF Bushing; 20" Outside Diameter; 2.06" Length Thru Bore; Yes Keyway
Nr. katalogowy
4.25F20SF
Nr kat. BDI
593307
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-wariatorowe-%E2%80%93-p%C5%82askie/4-25F20SF/p/593307
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
22,246
UNSPSC
26111813
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
0685144196477
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Powierzchni
Straight Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
SF
Średnica Zewn. Cale
20
Średnica Zewn. Milimetry
508
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
QD Bushing
Kategoria - BDI
Sheave Variable Speed Companion Flat Face
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Variable Speed Companion
URL Producenta
https://www.lovejoy-inc.com
Waga / LBS
35
Długi Opis
Pulley, Companion; Straight Face; 4-1/4" Face Width; Bushed; SF Bushing; 20" Outside Diameter; 2.06" Length Thru Bore; Yes Keyway
Szerokość Powierzchni
4,25 Cale | 107,95 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2.31 Cale | 12.7 to 58.674 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,06 Cale | 52,324 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież