322287
Koła pasowe klinowe – zmiennej prędkości
BROWNING
BROWNING
3MVP60B74P
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 3MVP60B74P
3 Grooves; 7.68" Outside Diameter; Bushed; P2 Bushing Size; A|B Belt Series; 5.9" Pitch Dia Min; 7.4" Pitch Dia Max; 3-1/16" Face Wid Min; 3-7/16" Face Wid Max; Keyway; 3/4 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Manual Turn Adjustment Method
Nr. katalogowy
3MVP60B74P
Nr kat. BDI
322287
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-pasowe-klinowe-%E2%80%93-zmiennej-pr%C4%99dko%C5%9Bci/3MVP60B74P/p/322287
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
13,222
UNSPSC
26111813
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
0662289264681
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Seria Pasa
A | B
Ilość Rowków
3
Średnica Zewn. Cale
7.68
Średnica Zewn. Milimetry
195.072
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
P2
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Metoda Dopasowania
Manual Turn
Inne Funkcje
Split Taper Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Kategoria - BDI
Sheave - Variable Speed
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Variable Speed
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
3MVP60B74P
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1020445
Waga / LBS
29.5
Długi Opis
3 Grooves; 7.68" Outside Diameter; Bushed; P2 Bushing Size; A|B Belt Series; 5.9" Pitch Dia Min; 7.4" Pitch Dia Max; 3-1/16" Face Wid Min; 3-7/16" Face Wid Max; Keyway; 3/4 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Manual Turn Adjustment Method
Max. Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Min. Szerokość Czołowa
3,063 Cale | 77,8 Milimetry
Max. Szerokość Czołowa
3,438 Cale | 87,325 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/4 To 1-3/4 Cale | 19 To 45 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
5,9 Cale | 149,86 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
7,4 Cale | 187,96 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież