https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-VAR-MVP-3G-ST-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmd5T0M4eE1EYzJPVFV6TlRBME1UVTJOaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlZrRlNYMDFXVUY4elIxOVRWRjlMVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDMxNWJkZjAyOGMwNDRkMDg1MjZjNWQ4MzlhM2Y5Nzk3YmZkZDA4NTk4YjRiMzMxNWJhODMxMWJlYjI3ZDNiMjQ
322298
Koła pasowe klinowe – zmiennej prędkości
BROWNING
BROWNING
3MVP95C117Q
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 3MVP95C117Q
3 Grooves; 12.03" Outside Diameter; Bushed; Q2 Bushing Size; C Belt Series; 9-1/2" Pitch Dia Min; 11.7" Pitch Dia Max; 4-7/16" Face Wid Min; 5-1/32" Face Wid Max; Keyway; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Manual Turn Adjustment Method
Nr. katalogowy
3MVP95C117Q
Nr kat. BDI
322298
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-pasowe-klinowe-%E2%80%93-zmiennej-pr%C4%99dko%C5%9Bci/3MVP95C117Q/p/322298
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
37,228
UNSPSC
26111813
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
0662289255139
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Seria Pasa
C
Ilość Rowków
3
Średnica Zewn. Cale
12.03
Średnica Zewn. Milimetry
305.562
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
Q2
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Metoda Dopasowania
Manual Turn
Inne Funkcje
Split Taper Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Kategoria - BDI
Sheave - Variable Speed
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Variable Speed
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
3MVP95C117Q
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1021039
Waga / LBS
78
Długi Opis
3 Grooves; 12.03" Outside Diameter; Bushed; Q2 Bushing Size; C Belt Series; 9-1/2" Pitch Dia Min; 11.7" Pitch Dia Max; 4-7/16" Face Wid Min; 5-1/32" Face Wid Max; Keyway; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Manual Turn Adjustment Method
Max. Szerokość Czołowa
5,031 Cale | 127,787 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
9,5 Cale | 241,3 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Min. Szerokość Czołowa
4,438 Cale | 112,725 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
11,7 Cale | 297,18 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1 To 2-5/8 Cale | 25 To 70 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież