994997
Koła pasowe klinowe – zmiennej prędkości
TB WOODS
TB WOODS
5151 DUAL-GROOVE
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS 5151 DUAL-GROOVE
5/8" Bore; 2 Grooves; 5" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L|5L Belt Series; 1.58" Pitch Dia Min; 4.7" Pitch Dia Max; Keyway; Spring Loaded Adjustment Method
Nr. katalogowy
5151 DUAL-GROOVE
Nr kat. BDI
994997
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-pasowe-klinowe-%E2%80%93-zmiennej-pr%C4%99dko%C5%9Bci/5151-DUAL-GROOVE/p/994997
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,624
UNSPSC
26111813
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
0698672019866
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Seria Pasa
4L | 5L
Ilość Rowków
2
Średnica Zewn. Cale
5
Średnica Zewn. Milimetry
127
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Metoda Dopasowania
Spring Loaded
Calowe - Metryczne
Inch
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Kategoria - BDI
Sheave - Variable Speed
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Variable Speed
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
VC5151
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
VC5151
Waga / LBS
8
Długi Opis
5/8" Bore; 2 Grooves; 5" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L|5L Belt Series; 1.58" Pitch Dia Min; 4.7" Pitch Dia Max; Keyway; Spring Loaded Adjustment Method
Min. Średnica Podziałowa
1,58 Cale | 40,132 Milimetry
Min. Szerokość Czołowa
0 Cale | 0 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
4,7 Cale | 119,38 Milimetry
Max. Szerokość Czołowa
0 Cale | 0 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież