1286547
Ozubené kolesá pre valčekové reťaze
SKF
SKF
PHS 16B-2TB45
SKF SKF
Popis
SKF PHS 16B-2TB45
Roller Chain Sprocket; 16B-2 Chain; 45 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 378.485MM Outside Diameter; 364.12MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 3525 Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
PHS 16B-2TB45
BDI #
1286547
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/PHS-16B-2TB45/p/1286547
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171901
Váha / Kilogram
17,801
EAN
7316572797914
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Veľkosť reťaze
16B-2
Počet zubov
45
Počet radov zubov
2
Vonkajší priemer - palce
14.901
Vonkajší priemer – milimetre
378.485
Priemer stúpania - palce
14.335
Priemer stúpania – milimetre
364.12
Typ náboju
C-Hub Both Sides
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
3525
Kalené ozubenie
No
Rozteč reťaze - palce
1
Rozteč reťaze – milimetre
25.4
Typ reťaze
ISO Roller Chain
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1-1/4 To 4
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
35 To 100
Drážka Áno/Nie
Yes
Materiál
Steel
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Roller Chain
URL výrobcu
https://www.skf.com
Váha / libry
308.64717
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 16B-2 Chain; 45 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 378.485MM Outside Diameter; 364.12MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 3525 Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov