https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnek15OHhNRFV3TnpNMk56RTROalEyTWk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0OWJlZjg1NjI4NWJjOTFkMWZiYmVjODBkYTIyNDljZjBmNmUwNjQ4YTdjMjNkNDQ2N2U1MDgwZGIxMTM1YjNk
1469020
Łańcuchy rolkowe
RENOLD
RENOLD
05B-1 SD O/L
RENOLD RENOLD
Opis
RENOLD 05B-1 SD O/L
Chain Link; 05B Chain Size; Cottered; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 0.75MM Plate Thickness; 7.11MM Plate Height; Curved; 2.31MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
05B-1 SD O/L
Nr kat. BDI
1469020
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/05B-1-SD-O-L/p/1469020
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,013
Grupa Produktowa BDI
M02122
Rozmiar Łańcucha
05B
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Offset Link
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ISO
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Standard Duty
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.renold.com
Długi Opis
Chain Link; 05B Chain Size; Cottered; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 0.75MM Plate Thickness; 7.11MM Plate Height; Curved; 2.31MM Pin Diameter
Średnica Rolki
0,197 Cale | 5 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,315 Cale | 8 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,03 Cale | 0,75 Milimetry
Średnica Rolki
0,118 Cale | 3 Milimetry
Srednica Nita
0,091 Cale | 2,31 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,28 Cale | 7,11 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież