https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJoaVlTOHhNRFF4T0RZMU5EZzNNVFU0TWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlUxUkVYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NTg0OGRiMGY2Njc3NzM5YWY0YmRlMzdjM2IyNGNiMjgwMjE5ZDQ5ODMxNGE1Y2FhMTVmZjEwNzhkMzA4MDli
453851
Łańcuchy rolkowe
MAXCO CHAIN
MAXCO CHAIN
08BSSRB
MAXCO CHAIN MAXCO CHAIN
Opis
MAXCO CHAIN 08BSSRB
Roller Chain; 08B Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.5MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
08B RIV 304SS 10FT BOX
Nr kat. BDI
453851
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/08BSSRB/p/453851
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,19
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
0821002000856
Rozmiar Łańcucha
08B
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
1
Materiał
304 Stainless Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Corrosion Resistant
Typ Łańcucha
ISO
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Inspire Series
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://maxcochain.com
Długi Opis
Roller Chain; 08B Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.5MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
Wysokość Tabliczki
0,465 Cale | 11,8 Milimetry
Średnica Rolki
0,305 Cale | 7,75 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Rolki
0,335 Cale | 8,51 Milimetry
Srednica Nita
0,175 Cale | 4,45 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,059 Cale | 1,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież