18146215
Görgősláncok
REXNORD
REXNORD
100-1 A1 COT C/L SF PK
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 100-1 A1 COT C/L SF PK
Connecting Link; 100; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 1.13" Plate Height; 3/8" Pin Diameter; Curved
Anyagszám
100-1 A1 COT C/L SF PK
BDI anyagszám
18146215
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/100-1-A1-COT-C-L-SF-PK/p/18146215
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
100
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Slip Fit
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Hosszú leírás
Connecting Link; 100; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 1.13" Plate Height; 3/8" Pin Diameter; Curved
Csap átmérő
0,375 hüvelyk | 9,53 milliméter
Görgő átmérő
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Görgő szélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Hevedervastagság
0,16 hüvelyk | 4,06 milliméter
Hevedermagasság
1,13 hüvelyk | 28,702 milliméter
Lánchézag
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés