340512
Łańcuchy rolkowe
MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
120H-2C 10FT
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
Opis
MORSE INDUSTRIAL 120H-2C 10FT
Roller Chain; 120-2 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.4" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
Nr. katalogowy
120-2H COT 10FT
Nr kat. BDI
340512
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/120H-2C-10FT/p/340512
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,814
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
0662288456513
Rozmiar Łańcucha
120-2
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Heavy
Ilość Rzędów
2
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Loose Fit Center Plate
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
120H-2C 10FT
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
322523
Waga / LBS
8.4
Długi Opis
Roller Chain; 120-2 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.4" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
Wysokość Tabliczki
1,4 Cale | 35,56 Milimetry
Średnica Rolki
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,219 Cale | 5,563 Milimetry
Srednica Nita
0,437 Cale | 11,1 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Średnica Rolki
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież