https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ
19304772
Łańcuchy rolkowe
RENOLD
RENOLD
140 RIV SD 10'
RENOLD RENOLD
Opis
RENOLD 140 RIV SD 10'
Roller Chain; 140 Chain Size; Riveted; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.22" Plate Thickness; 1.654" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Nr. katalogowy
140 RIV SD 10FT
Nr kat. BDI
19304772
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/140-RIV-SD-10'/p/19304772
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,98
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
0673766703241
Rozmiar Łańcucha
140
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Standard Duty
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.renold.com
Waga / LBS
5.04
Długi Opis
Roller Chain; 140 Chain Size; Riveted; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.22" Plate Thickness; 1.654" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Wysokość Tabliczki
1,654 Cale | 42,012 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,22 Cale | 5,588 Milimetry
Srednica Nita
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Średnica Rolki
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Rolki
0,993 Cale | 25,22 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież