https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-3-RVT-STD-AS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJoaFl5OHhNREk1TXpRek1EQTFPVEF6T0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNMTlTVmxSZlUxUkVYMEZUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4YTI2MDU5YmI0YTU0NWJhOTcyN2VkMWQ2NWZjNTE0ZTQxZTU5MDY5MjY4MWMwZDkwZjk2OTc4MWZiOWQzODlh
24870314
Łańcuchy rolkowe
WHITNEY CHAIN
WHITNEY CHAIN
160-3 RIV WT 10'
WHITNEY CHAIN WHITNEY CHAIN
Opis
WHITNEY CHAIN 160-3 RIV WT 10'
Roller Chain; 160-3 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Alloy Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.9" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
Nr. katalogowy
160-3 RIV WT 10FT
Nr kat. BDI
24870314
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/160-3-RIV-WT-10'/p/24870314
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
8,889
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
6623901266807
Rozmiar Łańcucha
160-3
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
3
Materiał
Alloy Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Corrosion Resistant
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Wide-Waist link Plate Contour
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.renoldjeffrey.com
Numer Materiałowy producenta
WT160A3X10FT
Waga / LBS
19.6
Długi Opis
Roller Chain; 160-3 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Alloy Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.9" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
Wysokość Tabliczki
1,9 Cale | 48,26 Milimetry
Srednica Nita
0,562 Cale | 14,275 Milimetry
Średnica Rolki
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Podziałka Łańcucha
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Rolki
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież