https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-2-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJoaFpDOHhNRFF4T0RZME1UZzVOVFExTkM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTWw5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzNzE0NGU1ZjUxYjM5MTk4ZDBjNjRhZTllYjgzZjRlNDViZDE0ZmUxODc3NDUzZTliNzc3ZjdmMjUxYjU4ZGJj
18199409
Valčekové reťaze
DRIVES
DRIVES
160H-2 O/L
DRIVES DRIVES
Popis
DRIVES 160H-2 O/L
Chain Link; 160-2 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.126" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.252" Plate Thickness; 1.899" Plate Height; Curved; 9/16" Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
160H-2 O/L
BDI #
18199409
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/160H-2-O-L/p/18199409
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151609
Váha / Kilogram
1,12
EAN
0642051180265
Veľkosť reťaze
160-2
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Cottered
Komponent
Offset Link
Rozteč reťaze - palce
2
Rozteč reťaze – milimetre
50.8
Rad reťaze
Heavy
Počet prameňov
2
Materiál
Carbon Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
Corrosion Resistant
Typ reťaze
ANSI
Cenová jednotka
EA
Objednávka v násobkoch
1
Minimálny počet na objednanie
1
Priemer valčekov - palce
1.126
Priemer valčekov – milimetre
28.6
Šírka valčekov - palce
1.25
Šírka valčekov – milimetre
31.75
Hrúbka dosky - palce
0.252
Hrúbka dosky – milimetre
6.401
Výška dosky - palce
1.899
Výška dosky – milimetre
48.235
Tvar dosky
Curved
Priemer pinu - palce
0.563
Priemer pinu – milimetre
14.3
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.90.00.00
Podstatné meno
Link
Reťazec kľúčového slova
Chain
URL výrobcu
https://www.driveschain.com
Dlhý popis
Chain Link; 160-2 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.126" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.252" Plate Thickness; 1.899" Plate Height; Curved; 9/16" Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov