https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFppTDJneFlTOHhNREk1TXpRME1UQXpOak14T0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNbDlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg0Y2IxMjYxYWU2ZWVlMDAzNzczMDZhMDA3ZDc2ODIxMmI5YmEwNWFhNTZiNDBlM2Q0OTM4ZWZhY2E3Y2ZhMzA
24956656
Görgősláncok
WHITNEY CHAIN
WHITNEY CHAIN
200H-2 COT WT 10'
WHITNEY CHAIN WHITNEY CHAIN
Leírás
WHITNEY CHAIN 200H-2 COT WT 10'
Roller Chain; 200-2 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Alloy Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.32" Plate Thickness; 2-3/8" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
Anyagszám
200H-2 COT WT 10FT
BDI anyagszám
24956656
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/200H-2-COT-WT-10'/p/24956656
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151603
Súly / Kilogramm
10,726
EAN
6623901267132
Termékcsoport - BDI
M02290
Láncméret
200-2
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Chain
Láncsorozat
Heavy
Szálak száma
2
Anyag
Alloy Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Corrosion Resistant
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Wide-Waist link Plate Contour
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.renoldjeffrey.com
Gyártói cikkszám
WT200H2CX10FT
Súly / LBS
23.65
Hosszú leírás
Roller Chain; 200-2 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Alloy Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.32" Plate Thickness; 2-3/8" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
Hevedermagasság
2,375 hüvelyk | 60,325 milliméter
Csap átmérő
0,781 hüvelyk | 19,837 milliméter
Görgő szélesség
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Lánchézag
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Görgő átmérő
1,562 hüvelyk | 39,675 milliméter
Hevedervastagság
0,32 hüvelyk | 8,128 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés