https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-3-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJobFppOHhNREl5T0RJME1UWTVORGMxTUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTTE5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiYzhmZDZhZDhmNDAxZDk4MDM0NWEyZGExMTdlYTBkOTQ1NjZmZDc1YWY0Mzk1YmJjZGE1Nzk2Y2VlZjI0NDlm
300064
Görgősláncok
DRIVES
DRIVES
264Z-3 C/L CP S/F
DRIVES DRIVES
Leírás
DRIVES 264Z-3 C/L CP S/F
Chain Link; 264-3 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2-3/8" Plate Height; Curved; 7/8" Pin Diameter
Anyagszám
264Z-3 C/L CP TYPE S/F
BDI anyagszám
300064
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/264Z-3-C-L-CP-S-F/p/300064
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
3,71
EAN
0642051184928
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
264-3
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
High Strength Heavy
Szálak száma
3
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Ballized Plates | Through Hardened Pin | Slip Fit
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.driveschain.com
Gyártói cikkszám
264Z-3 COTTERED CO LINK (PLAIN T PINS)
Gyári belső szám
18492
Hosszú leírás
Chain Link; 264-3 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2-3/8" Plate Height; Curved; 7/8" Pin Diameter
Lánchézag
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Hevedervastagság
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Hevedermagasság
2,375 hüvelyk | 60,325 milliméter
Csap átmérő
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Görgő átmérő
1,562 hüvelyk | 39,675 milliméter
Görgő szélesség
1,49 hüvelyk | 37,846 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés