https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-3-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJnM09DOHhNREl5T0RJME56VTVNams1TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTTE5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlN2YyZjAyM2NkOWU2ZjJiZmQ4MjQ0MGY5N2Q5YTAxOTZjYWMyN2M3NTI2ODhmNDMxYzlmNjQxZjFiMWY1MDQw
RENOLD
RENOLD
32B-3 SD O/L
RENOLD RENOLD
Opis
RENOLD 32B-3 SD O/L
Chain Link; 32B-3 Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 30.99MM Roller Width; 7.1MM Plate Thickness; 42.29MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
32B-3 SD O/L
Nr kat. BDI
17005643
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/32B-3-SD-O-L/p/17005643
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,35
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
Rozmiar Łańcucha
32B-3
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Offset Link
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
3
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ISO
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Standard Duty
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.renold.com
Długi Opis
Chain Link; 32B-3 Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 30.99MM Roller Width; 7.1MM Plate Thickness; 42.29MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
Średnica Rolki
1,22 Cale | 30,99 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,665 Cale | 42,29 Milimetry
Podziałka Łańcucha
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Rolki
1,15 Cale | 29,21 Milimetry
Srednica Nita
0,701 Cale | 17,81 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,28 Cale | 7,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież