17281637
Valčekové reťaze
RENOLD
RENOLD
60-2 SN 2P OL
RENOLD RENOLD
Popis
RENOLD 60-2 SN 2P OL
Chain Link; 60-2 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 0.127" Plate Thickness; 0.689" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
60-2 SN 2P OL
BDI #
17281637
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/60-2-SN-2P-OL/p/17281637
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RENOLD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151609
Váha / Kilogram
0,066
EAN
0673766033911
Veľkosť reťaze
60-2
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Cottered
Komponent
Two Pitch Offset Link
Rozteč reťaze - palce
0.75
Rozteč reťaze – milimetre
19.05
Rad reťaze
Standard
Počet prameňov
2
Materiál
Carbon Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
Lubrication Free
Typ reťaze
ANSI
Cenová jednotka
EA
Objednávka v násobkoch
1
Minimálny počet na objednanie
1
Priemer valčekov - palce
0.469
Priemer valčekov – milimetre
11.913
Šírka valčekov - palce
0.495
Šírka valčekov – milimetre
12.57
Materiál valčekov
Carbon Steel
Hrúbka dosky - palce
0.127
Hrúbka dosky – milimetre
3.226
Výška dosky - palce
0.689
Výška dosky – milimetre
17.501
Tvar dosky
Curved
Priemer pinu - palce
0.234
Priemer pinu – milimetre
5.944
Ostatné vlastnosti
Syno Maintenance Free Chain
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.90.00.00
Podstatné meno
Link
Reťazec kľúčového slova
Chain
URL výrobcu
https://www.renold.com
Váha / libry
0.145
Dlhý popis
Chain Link; 60-2 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 0.127" Plate Thickness; 0.689" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov