https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-2-SC-STD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJnek9DOHhNREl5T0RJME5EQTROamd4TkM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTWw5VFExOVRWRVJmVTFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjNWRlYjE1YmEwNjEzM2Q3MGU3ZDczNjhlYzIwYTlhMzQyZDNlYzNlZmEwMmE2M2Y1YmE1Y2M0YzYzYmM3M2I0
454620
Łańcuchy rolkowe
MAXCO CHAIN
MAXCO CHAIN
60-2SSCL
MAXCO CHAIN MAXCO CHAIN
Opis
MAXCO CHAIN 60-2SSCL
Chain Link; 60-2 Chain Size; Spring Clip; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.691" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Nr. katalogowy
60-2SSCL
Nr kat. BDI
454620
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/60-2SSCL/p/454620
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,05
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
EAN
0821002024494
Rozmiar Łańcucha
60-2
Konstrukcja Podstawowa
Spring Clip
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
2
Materiał
304 Stainless Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Corrosion Resistant
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Inspire Series
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://maxcochain.com
Numer Materiałowy producenta
60-2 304SS CONN LINK SC
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
60-2SSCL
Waga / LBS
0.109
Długi Opis
Chain Link; 60-2 Chain Size; Spring Clip; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.691" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Średnica Rolki
0,469 Cale | 11,913 Milimetry
Srednica Nita
0,234 Cale | 5,944 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,691 Cale | 17,551 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,094 Cale | 2,388 Milimetry
Średnica Rolki
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież