Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

BL1246 C/L ELITE https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-4X6-COT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJnNFpDOHhNREk1TXpRNU56a3lNVFUyTmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTkZnMlgwTlBWRjlDVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDVlZWFlMWEwMDBiMWY3YjM2OWI0MTk3MDk2YmYyNWFjYzAxMjljNjA2ZjM0MTgwNTQ4M2U3MGU3ZTIxMzA4Nzk
20646639 Łańcuchy rolkowe 

IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS

BL1246 C/L ELITE

Opis

IWIS DRIVE SYSTEMS BL1246 C/L ELITE

Chain Link; BL1246-2 Chain Size; Cottered 4X6 Lacing; 1-1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.217" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter

Nr. katalogowy

BL1246 C/L ELITE

Nr kat. BDI
20646639

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
IWIS DRIVE SYSTEMS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,485
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
EAN
0847648613984
Rozmiar Łańcucha
BL1246-2
Konstrukcja Podstawowa
Cottered 4X6 Lacing
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Leaf
Ilość Rzędów
2
Materiał
Alloy Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
Leaf
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Modyfikacja
Rollerless
Inne Funkcje
Elite Series
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.iwis.com
Numer Materiałowy producenta
BL1246 CL ELITE
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
80061398
Waga / LBS
1.0696
Długi Opis
Chain Link; BL1246-2 Chain Size; Cottered 4X6 Lacing; 1-1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.217" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Srednica Nita
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,425 Cale | 36,195 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,217 Cale | 5,512 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież