https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-8X8-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJnNFpTOHhNREl5T0RVME9EYzVOalEwTmk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZPRmc0WDFKV1ZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzRhOWQ2NGFmNmZjMjZmYTljYzNiZmE1MTY5M2I5Nzg3ZWZjZWZiNjU1OGE5OTk1ZDE4MWY1N2JhNzViZmE2NQ
22450399
Łańcuchy rolkowe
DRIVES
DRIVES
BL1688-157
DRIVES DRIVES
Opis
DRIVES BL1688-157
Roller Chain; BL1688-4 Chain Size; Riveted 8X8 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; Leaf; 9/32" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
Nr. katalogowy
BL1688-157
Nr kat. BDI
22450399
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/BL1688-157/p/22450399
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
284,69
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
0642051850519
Rozmiar Łańcucha
BL1688-4
Konstrukcja Podstawowa
Riveted 8X8 Lacing
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Leaf
Ilość Rzędów
4
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
Leaf
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Kształt Tabliczki
Curved
Modyfikacja
Rollerless
Inne Funkcje
Inner Plate Each End
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Leaf
URL Producenta
https://www.driveschain.com
Numer Materiałowy producenta
BL1688-157 IEE
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
85051
Waga / LBS
628.4628
Długi Opis
Roller Chain; BL1688-4 Chain Size; Riveted 8X8 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; Leaf; 9/32" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
Srednica Nita
0,687 Cale | 17,45 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,281 Cale | 7,137 Milimetry
Podziałka Łańcucha
2 Cale | 50,8 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,898 Cale | 48,209 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież