https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-DPCNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJoaE9TOHhNRE13TXprNU1UQTFORE0yTmk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlJGQkRUbFpTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzOTg0ZjBkZjRjMGYyYTdiNWM1NWUyYTI5NjgyMjRkOGU1M2M1MWJhZGNhYTI1ZDQxNzMyNDM2ZTY5OGJiNjY1
RENOLD
RENOLD
C2062 RIV 10FT
RENOLD RENOLD
Opis
RENOLD C2062 RIV 10FT
Roller Chain; C2062 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Straight; 0.235" Pin Diameter
Nr. katalogowy
C2062 RIV 10FT
Nr kat. BDI
20178126
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/C2062-RIV-10FT/p/20178126
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,045
UNSPSC
31151614
Grupa Produktowa BDI
M02290
Rozmiar Łańcucha
C2062
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Double Pitch Conveyor
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Straight
Modyfikacja
Large Roller
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Conveying
URL Producenta
https://www.renold.com
Waga / LBS
2.03
Długi Opis
Roller Chain; C2062 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Straight; 0.235" Pin Diameter
Grubość Tabliczki
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,713 Cale | 18,11 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Srednica Nita
0,235 Cale | 5,969 Milimetry
Średnica Rolki
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Średnica Rolki
0,495 Cale | 12,57 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież