https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-HPCNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmhqWVM4eE1EQXlPRFUwTWpNNU5ETTVPQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlQweGZNVjlEVDFSZlNGQkRUbFpTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzNjFmODY4MTFhNTNjMGYyYmI0NDgxZDc4MWI0ZmRhMjY5NjNjNzY4NmY4MTczY2RlYzM0ZThiZTcwYjAxMTk2
RENOLD
RENOLD
C2082 HP O/L
RENOLD RENOLD
Opis
RENOLD C2082 HP O/L
Chain Link; C2082 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Double Pitch Hollow Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Straight
Nr. katalogowy
C2082 HP O/L
Nr kat. BDI
24956494
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/C2082-HP-O-L/p/24956494
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,136
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
EAN
6623901403912
Rozmiar Łańcucha
C2082
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Offset Link
Seria Łańcucha
Double Pitch Hollow Pin Conveyor
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Straight
Modyfikacja
Large Roller
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.renold.com
Waga / LBS
0.3
Długi Opis
Chain Link; C2082 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Double Pitch Hollow Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Straight
Grubość Tabliczki
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Średnica Rolki
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Średnica Rolki
0,62 Cale | 15,748 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,95 Cale | 24,13 Milimetry
Podziałka Łańcucha
2 Cale | 50,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież