https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-3-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJoaFpDOHhNRFV3TnpJeE5qazNOemsxTUM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNMTlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQxMjA2OGE1MjY4Njk5OGE3M2U4NzQzMDY5OGM1NWY1YWFkOTk4NmYzZjdiMTNjY2M2MTI2MDgyM2M2OTM0ODc
1280198
Görgősláncok
SKF
SKF
PHC 100H-3X5MTR
SKF SKF
Leírás
SKF PHC 100H-3X5MTR
Roller Chain; 100-3 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 0.157" Plate Thickness; 1.181" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Anyagszám
PHC 100H-3X5MTR
BDI anyagszám
1280198
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/PHC-100H-3X5MTR/p/1280198
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151603
Súly / Kilogramm
67,257
EAN
7316572768051
Termékcsoport - BDI
M02290
Láncméret
100-3
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Heavy
Szálak száma
3
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
M
Megrendelés ennek a többszöröse:
5
Minimális rendelési mennyiség
5
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 100-3 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 0.157" Plate Thickness; 1.181" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Görgő átmérő
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Görgő szélesség
0,744 hüvelyk | 18,9 milliméter
Hevedermagasság
1,181 hüvelyk | 29,997 milliméter
Csap átmérő
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Hevedervastagság
0,157 hüvelyk | 3,988 milliméter
Lánchézag
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés