https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneU9TOHhNRFV3TnpJMU1qRXdOVEkwTmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5U1UwSmZTRUpmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTY5MmE1NjExMGZmZTAzMWRlOGNiZmJiMWRhMTU3Yjg4NzNlNTc3YWQyN2ZiMzBmNTJhOGFjYjI4OWUwMWYyOQ
591333
Spirál fogaskerekek
LINN GEAR
LINN GEAR
6FS72
LINN GEAR LINN GEAR
Leírás
LINN GEAR 6FS72
Spur Gear; 12" Pitch Diameter; 6 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 72 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-3/8" Max Bore; 4-1/4" Hub Diameter; Steel
Anyagszám
6FS72
BDI anyagszám
591333
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/fogasker%C3%A9k-hajt%C3%A1sok-%C3%A9s-fogasl%C3%A9cek/Spir%C3%A1l-fogaskerekek/6FS72/p/591333
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
14,07
Termékcsoport - BDI
M02182
Hézag
6 DP
Rögzítési mód
Rough Bore
Fogak száma
72
Nyomásszög
14.5
Irány
Not Applicable
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
2.375
Fogaskerék típusa
Spur Gear
Anyag
Steel
Edzett fog
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Type Web | Minimum Bore 1 | Optional Hardened Teeth | Must be Re-Bored
Kategória - BDI
Spur and Helical Gears
Vámtarifszám
8483.40.90.00
Gyűjtőnév
Gear
Kulcsszó
Spur
Súly / LBS
31
Hosszú leírás
Spur Gear; 12" Pitch Diameter; 6 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 72 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-3/8" Max Bore; 4-1/4" Hub Diameter; Steel
Futófelület szélesség
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Kerékagy átmérője
4,25 hüvelyk | 107,95 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
12 hüvelyk | 304,8 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés