591898
Spirál fogaskerekek
LINN GEAR
LINN GEAR
8CG39
LINN GEAR LINN GEAR
Leírás
LINN GEAR 8CG39
Change Gear; 1-3/8" Bore; 4-7/8" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 39 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Steel
Anyagszám
8CG39
BDI anyagszám
591898
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/fogasker%C3%A9k-hajt%C3%A1sok-%C3%A9s-fogasl%C3%A9cek/Spir%C3%A1l-fogaskerekek/8CG39/p/591898
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2,721
Termékcsoport - BDI
M02182
Hézag
8 DP
Rögzítési mód
Finished Bore
Fogak száma
39
Nyomásszög
14.5
Irány
Not Applicable
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Fogaskerék típusa
Change Gear
Anyag
Steel
Edzett fog
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Without Hub | 8CGB Change Gear Bushing Bore 1-1/8 | With 2 Keyways
Kategória - BDI
Spur and Helical Gears
Vámtarifszám
8483.40.90.00
Gyűjtőnév
Gear
Kulcsszó
Spur
Súly / LBS
6
Hosszú leírás
Change Gear; 1-3/8" Bore; 4-7/8" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 39 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Steel
Furat
1,375 hüvelyk | 34,925 milliméter
Kerékagy átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
4,875 hüvelyk | 123,825 milliméter
Futófelület szélesség
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés