592181
Spirál fogaskerekek
LINN GEAR
LINN GEAR
8HS12L-P
LINN GEAR LINN GEAR
Leírás
LINN GEAR 8HS12L-P
Helical Gear; 1-1/2" Pitch Diameter; 8 Transverse DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 12 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Left Hand; 1-1/4" Hub Diameter; Steel; Hardened Teeth
Anyagszám
8HS12L-P
BDI anyagszám
592181
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/fogasker%C3%A9k-hajt%C3%A1sok-%C3%A9s-fogasl%C3%A9cek/Spir%C3%A1l-fogaskerekek/8HS12L-P/p/592181
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,181
Termékcsoport - BDI
M02182
Hézag
8 Transverse DP
Rögzítési mód
Rough Bore
Fogak száma
12
Nyomásszög
14.5
Irány
Left Hand
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Fogaskerék típusa
Helical Gear
Anyag
Steel
Edzett fog
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Type B | 45 Degree Helix Angle | 11.31 Normal Pitch | Minimum Bore 1/2
Kategória - BDI
Spur and Helical Gears
Vámtarifszám
8483.40.90.00
Gyűjtőnév
Gear
Kulcsszó
Helical
Súly / LBS
0.4
Hosszú leírás
Helical Gear; 1-1/2" Pitch Diameter; 8 Transverse DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 12 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Left Hand; 1-1/4" Hub Diameter; Steel; Hardened Teeth
Futófelület szélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Kerékagy átmérője
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés