https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-WRM-RSB-HB-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJoaE5DOHhNREUwTVRjeE9UY3lOREEyTWk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZWMUpOWDFKVFFsOUlRbDlUVkV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w1NmNmOTFmOWE1OWNmY2NiOTVkMDIxYTZiZWRiOGMwOGE0MWM5YjkzMjVhYjE2MzEyMjMxMjQ3ZGVhYjRlNjZi
162553
Csigakerekek
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
D1633
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Leírás
BOSTON GEAR D1633
Worm Gear; 8.333" Pitch Diameter; 6 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 50 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.69" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Quadruple; No Hardened Teeth
Anyagszám
D1633
BDI anyagszám
162553
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/fogasker%C3%A9k-hajt%C3%A1sok-%C3%A9s-fogasl%C3%A9cek/Csigakerekek/D1633/p/162553
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171712
Súly / Kilogramm
4,854
EAN
0781711134023
Termékcsoport - BDI
M02182
Hézag
6 DP
Rögzítési mód
Rough Bore
Fogak száma
50
Nyomásszög
14-1/2 Degree
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
0
Fogaskerék típusa
Worm Gear
Anyag
Cast Iron
Irány
Right Hand
Menet
Quadruple
Edzett fog
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Web with Lighten Holes Style | Type C | Minimum Bore 1-1/4
Kategória - BDI
Worm and Worm Gears
Vámtarifszám
8483.40.90.00
Gyűjtőnév
Gear
Kulcsszó
Worm
A gyártó URL-je
https://www.bostongear.com
Gyártói cikkszám
D1633
Gyári belső szám
13402
Súly / LBS
10.7
Hosszú leírás
Worm Gear; 8.333" Pitch Diameter; 6 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 50 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.69" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Quadruple; No Hardened Teeth
Futófelület szélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
8,333 hüvelyk | 211,658 milliméter
Kerékagy átmérője
2,69 hüvelyk | 68,326 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés