Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

C7 X 3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSRACSRY-S-DRV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXpMMmcyTXk4eE1EUXlNalV4TXpjNU5URXdNaTlKVGtSRVQwUlRVa0ZEVTFKWlgxTmZSRkpXWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhNTIyMzViZGY0ZGEzYTRjMWY0MTg4MjczMTBiYzRmZDk4YzQyMWMyNjJkOTI2NDc3MmEzMWU0NDhiOWM3NmM4
276207 Hajtómű tartozékok 

DODGE DODGE

C7 X 3

Leírás

DODGE C7 X 3

Drive Shaft; For Reducer Part Number HSCXT715A; HYDROIL TORQUE ARM; CEMA; C7 X 3" Shaft

Anyagszám

C7 X 3

BDI anyagszám
276207

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Márka
A gyártó cikkszáma
RBC BEARINGS
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
30,336
EAN
0782475149803
Termékcsoport - BDI
M02284
Cikktípusok
Drive Shaft
Szûkítő cikkszám
HSCXT715A
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
HYDROIL TORQUE ARM | CEMA | C7 X 3" Shaft
Kategória - BDI
Reducer Accessories
Vámtarifszám
8483.10.50.00
Gyűjtőnév
Shaft
Kulcsszó
Drive
A gyártó URL-je
https://dodgeindustrial.com
Súly / LBS
66.87935
Hosszú leírás
Drive Shaft; For Reducer Part Number HSCXT715A; HYDROIL TORQUE ARM; CEMA; C7 X 3" Shaft