

MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
056WM0016A 00600K1
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 056WM0016A 00600K1
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; WM16 Series; 0.627" Input Shaft Diameter
制造商部件号
056WM0016A 00600K1
BDI部件号
288355
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/056WM0016A-00600K1/p/288355
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726176789
重量 / Kilogram
16.8
Product Group - BDI
M02282
品名
MASTER-XL
减速机类型
Right Angle
名义减速比
60:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.33HP
名义最大输出RPM
29.2
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
29
传动
Worm
制造商系列
WM16
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
960Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
0.4HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
496In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商内部编号
6M60823
重量/磅
37
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; WM16 Series; 0.627" Input Shaft Diameter
名义中心距
2 英寸 | 50.8 毫米
总高
7.813 英寸 | 198.45 毫米
螺栓孔直径
0.406 英寸 | 10.312 毫米
输出轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米
底座到输入轴中心
4.5 英寸 | 114.3 毫米
中心距
2 英寸 | 50.8 毫米
输出轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
10.128 英寸 | 257.251 毫米
总宽
7.875 英寸 | 200.025 毫米
底座到输出轴中心
2.5 英寸 | 63.5 毫米
输入轴直径
0.627 英寸 | 15.926 毫米