![176Q10L56](/medias/INDDODSPDRED-TGR2-RA-QL-L-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM3NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJoaVl5OHhNRFF5TWpVeE56YzJNREF6TUM5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRWRTTWw5U1FWOVJURjlNWDBKTlh6RmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTlkZTcyZmJkNDYxMzNhMTIyMWRlZTM1YTU3ZTlhZDY4ODdjNWZhYmMxZGYxZjIyNmYxZWU1OTAwYzU1ZGY3OA)
![176Q10L56](/medias/INDDODSPDRED-TGR2-RA-QL-L-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM3NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJoaVl5OHhNRFF5TWpVeE56YzJNREF6TUM5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRWRTTWw5U1FWOVJURjlNWDBKTlh6RmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTlkZTcyZmJkNDYxMzNhMTIyMWRlZTM1YTU3ZTlhZDY4ODdjNWZhYmMxZGYxZjIyNmYxZWU1OTAwYzU1ZGY3OA)
263559
Szöghajtóművek
DODGE
DODGE
176Q10L56
DODGE DODGE
Leírás
DODGE 176Q10L56
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 176 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Anyagszám
176Q10L56
BDI anyagszám
263559
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Fordulatsz%C3%A1m-cs%C3%B6kkent%C5%91k-%C3%A9s-hajt%C3%B3m%C5%B1ves-motorok/Sz%C3%B6ghajt%C3%B3m%C5%B1vek/176Q10L56/p/263559
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111537
Súly / Kilogramm
12,71
EAN
0782475747849
Termékcsoport - BDI
M02282
Kereskedelmi név
TIGEAR-2
Szûkítő típusa
Right Angle
Névleges arány
10:1
Rögzítőkeret
56C
Bemenet típusa
C-Face Quill
Kimenet típusa
Left Hand
Magában foglalja a motort
No
Névleges max. bemeneti besorolás
1.5HP
Névleges max. kimenet fordulatszám
175
Rögzítési mód
Direct Mounted
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
175
Áttétel
Worm
Gyári sorozat
176
Rögzítési pozíció
Floor | Wall | Ceiling
Rögzítőcsavar-mintázat lenyomat
Rectangular
Maximális túlnyúlás terhelési érték és um
1190Lbs
Tartalmazza az alapot
No
Névleges bemeneti érték plusz um
1.67HP
Ház anyaga és felületkezelése
Class 30 Gray Iron
Kimeneti nyomaték
534In-Lbs
Ventilátoros hûtés
No
Egyéb jellemzők
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Reducers Right Angle
Vámtarifszám
8483.40.10.00
Gyűjtőnév
Reducer
Kulcsszó
Speed Worm
A gyártó URL-je
https://dodgeindustrial.com
Gyártói cikkszám
176Q10L56 TIGEAR-2 REDUCER
Gyári belső szám
176Q10L56
Súly / LBS
28
Hosszú leírás
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 176 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Teljes hossz
8,09 hüvelyk | 205,486 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
1,99 hüvelyk | 50,546 milliméter
Bemeneti tengelyátmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
3,74 hüvelyk | 94,996 milliméter
Kimeneti tengelyhossz
2,74 hüvelyk | 69,596 milliméter
Középponti távolság
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Teljesítmény magasság
7 hüvelyk | 177,8 milliméter
Csavarlyuk átmérő
0,313 hüvelyk | 7,95 milliméter
Kimeneti tengelyátmérő
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Névleges középponti távolság
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Teljes szélesség
8,56 hüvelyk | 217,424 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés