21917864
Szöghajtóművek
HUB CITY
HUB CITY
3206 1500/1 WR 143TC 1.438
HUB CITY HUB CITY
Leírás
HUB CITY 3206 1500/1 WR 143TC 1.438
Speed Reducer; Right Angle; 1500:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 3200 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Anyagszám
3206 1500/1 WR 143TC 1.438
BDI anyagszám
21917864
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Fordulatsz%C3%A1m-cs%C3%B6kkent%C5%91k-%C3%A9s-hajt%C3%B3m%C5%B1ves-motorok/Sz%C3%B6ghajt%C3%B3m%C5%B1vek/3206-1500-1-WR-143TC-1-438/p/21917864
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111537
Súly / Kilogramm
44,906
EAN
0662798990361
Termékcsoport - BDI
M02282
Kereskedelmi név
HUB CITY
Szûkítő típusa
Right Angle
Névleges arány
1500:1
Rögzítőkeret
143TC/145TC
Bemenet típusa
C-Face Quill
Kimenet típusa
Hollow Shaft
Magában foglalja a motort
No
Névleges max. bemeneti besorolás
0.25HP
Névleges max. kimenet fordulatszám
1.2
Rögzítési mód
Shaft Mounted
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
1.17
Áttétel
Worm
Gyári sorozat
3200
Rögzítési pozíció
Universal
Rögzítőcsavar-mintázat lenyomat
Rectangular
Tartalmazza az alapot
No
Névleges bemeneti érték plusz um
0.27HP
Ház anyaga és felületkezelése
Cast Iron
Kimeneti nyomaték
5560In-Lbs Torque
Ventilátoros hûtés
No
Egyéb jellemzők
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal | With Steel Bracket
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Reducers Right Angle
Vámtarifszám
8483.40.10.00
Gyűjtőnév
Reducer
Kulcsszó
Speed Worm
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
0230-30835
Súly / LBS
99
Hosszú leírás
Speed Reducer; Right Angle; 1500:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 3200 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Teljes szélesség
8,46 hüvelyk | 214,884 milliméter
Névleges középponti távolság
3,25 hüvelyk | 82,55 milliméter
Középponti távolság
3,251 hüvelyk | 82,575 milliméter
Teljes hossz
16,685 hüvelyk | 423,799 milliméter
Kimeneti furat
1,438 hüvelyk | 36,525 milliméter
Teljesítmény magasság
11,94 hüvelyk | 303,276 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
3,25 hüvelyk | 82,55 milliméter
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
8,625 hüvelyk | 219,075 milliméter
Bemeneti tengelyátmérő
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés