437939
Szöghajtóművek
GROVE GEAR
GROVE GEAR
GR-BMQ842-20-L-180
GROVE GEAR GROVE GEAR
Leírás
GROVE GEAR GR-BMQ842-20-L-180
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GR-BMQ Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
Anyagszám
GR-BMQ842-20-L-180
BDI anyagszám
437939
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Fordulatsz%C3%A1m-cs%C3%B6kkent%C5%91k-%C3%A9s-hajt%C3%B3m%C5%B1ves-motorok/Sz%C3%B6ghajt%C3%B3m%C5%B1vek/GR-BMQ842-20-L-180/p/437939
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111537
Súly / Kilogramm
66,28
EAN
0690310027448
Termékcsoport - BDI
M02282
Kereskedelmi név
IRONMAN
Szûkítő típusa
Right Angle
Névleges arány
20:1
Rögzítőkeret
182TC/184TC
Bemenet típusa
C-Face Quill
Kimenet típusa
Left Hand
Magában foglalja a motort
No
Névleges max. bemeneti besorolás
7.5HP
Névleges max. kimenet fordulatszám
87.5
Rögzítési mód
Direct Mounted
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
87
Áttétel
Worm
Gyári sorozat
GR-BMQ
Rögzítési pozíció
Floor
Rögzítőcsavar-mintázat lenyomat
Rectangular
Maximális túlnyúlás terhelési érték és um
3320Lbs
Tartalmazza az alapot
No
Névleges bemeneti érték plusz um
9.462HP
Ház anyaga és felületkezelése
Cast Iron
Kimeneti nyomaték
6092In-Lbs
Ventilátoros hûtés
No
Egyéb jellemzők
Single Reduction | Single Piece Construction | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Reducers Right Angle
Vámtarifszám
8483.40.10.00
Gyűjtőnév
Reducer
Kulcsszó
Speed Worm
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
GR8420293.00
Súly / LBS
146
Hosszú leírás
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GR-BMQ Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
Teljes szélesség
12,62 hüvelyk | 320,548 milliméter
Csavarlyuk átmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Kimeneti tengelyátmérő
1,875 hüvelyk | 47,625 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
4,44 hüvelyk | 112,776 milliméter
Névleges középponti távolság
4,25 hüvelyk | 107,95 milliméter
Középponti távolság
4,25 hüvelyk | 107,95 milliméter
Teljes hossz
13,31 hüvelyk | 338,074 milliméter
Bemeneti tengelyátmérő
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
8,69 hüvelyk | 220,726 milliméter
Teljesítmény magasság
13,19 hüvelyk | 335,026 milliméter
Kimeneti tengelyhossz
4,5 hüvelyk | 114,3 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés