648881
Púzdro
MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
1215-1.1/4
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
Popis
MASTERDRIVE 1215-1.1/4
1-1/4" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 1215 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Katalógové číslo výrobcu
1215-1.1/4
BDI #
648881
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/1215-1-1-4/p/648881
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
0,272
EAN
0806372034267
Vnútorný priemer - palce
1.25
Vnútorný priemer – milimetre
31.75
Vonkajší priemer - palce
1.875
Vonkajší priemer – milimetre
47.625
Dĺžka cez dieru – palce
1.5
Dĺžka cez dieru – milimetre
38.1
Rada púzdra
1215
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
Taper Lock
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10
Podstatné meno
Bushing
Číslo položky výrobcu
1215-1.1/4
Váha / libry
0.6
Dlhý popis
1-1/4" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 1215 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov