990176
Kúpos szorítók
TB WOODS
TB WOODS
JA 1
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS JA 1
1" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 1-1/16" Length Thru Bore; JA Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Anyagszám
JA 1
BDI anyagszám
990176
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/JA-1/p/990176
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
0,362
EAN
0698672700092
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
JA
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
QD
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
JA1
Gyári belső szám
JA1
Súly / LBS
0.8
Hosszú leírás
1" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 1-1/16" Length Thru Bore; JA Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Külső átmérő
1,375 hüvelyk | 34,925 milliméter
Furat
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,063 hüvelyk | 27 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés