326806
Púzdro
BROWNING
BROWNING
U0 4 1/2
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING U0 4 1/2
4-1/2" Bore; 6" Outside Diameter; 4-15/16" Length Thru Bore; U0 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
Katalógové číslo výrobcu
U0 4 1/2
BDI #
326806
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/U0-4-1-2/p/326806
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
10,256
EAN
0662289182091
Vnútorný priemer - palce
4.5
Vnútorný priemer – milimetre
114.3
Vonkajší priemer - palce
6
Vonkajší priemer – milimetre
152.4
Dĺžka cez dieru – palce
4.938
Dĺžka cez dieru – milimetre
125.425
Rada púzdra
U0
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
Split Taper
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
U0 4 1/2
Interné číslo výrobcu
1071505
Váha / libry
21.8
Dlhý popis
4-1/2" Bore; 6" Outside Diameter; 4-15/16" Length Thru Bore; U0 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov