https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCIBUSHNG-4BLT-SS-XTB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnNE15OHhNREEzTmpZd05EQXdOalF6TUM5SlRrUlFRMGxDVlZOSVRrZGZORUpNVkY5VFUxOVlWRUpmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDUzNGIxMDU3NDk5MmEzODZhMTQ4MDgwNmJlNGRiOTU2YzAzZjEzZmQ4MTY2YTk3MTMxMjdkMDU1ODdhNWRiODQ
22975186
Tuleje
PCI
PCI
XTB20-1.8750-SS
PCI PCI
Opis
PCI XTB20-1.8750-SS
Bushing, Shaft; 1-7/8" Bore; 3-3/4" Outside Diameter; 0.937" Length Thru Bore; XT20 Bushing Series; Keyway; XT Bushing
Nr. katalogowy
XTB20-1.8750-SS
Nr kat. BDI
22975186
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/XTB20-1-8750-SS/p/22975186
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,987
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0841946120533
Otwór Calowy
1.875
Otwór Metryczny
47.625
Średnica Zewn. Cale
3.75
Średnica Zewn. Milimetry
95.25
Seria Tulei
XT20
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
XT
Inne Funkcje
2IN Taper Per Foot | 300 Stainless Steel Material | 1.406IN Total Length | 3.188IN Bolt Circle Diameter | Precision Machined Finish | 4 Number Of Screws | 5/16IN Screw Size
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.pcimfg.com
Waga / LBS
2.177
Długi Opis
Bushing, Shaft; 1-7/8" Bore; 3-3/4" Outside Diameter; 0.937" Length Thru Bore; XT20 Bushing Series; Keyway; XT Bushing
Długość/Głębokość Otworu
0,937 Cale | 23,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież